POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPD 125-400/4 A-F-A-BQQE-RW3 - 98742548

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPD 125-400/4 A-F-A-BQQE-RW3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit volumétrique (BEP) - 347.07 m³/h

  • pression de travail max. - 3 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 40 kW

  • indice de protection (IP) - IP55

  • matériau corps de pompe - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712600812697

Réf. Sonepar

06879081269

Réf. Fournisseur

98742548

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

347.07 m³/h

pression de travail max.:

3 bar

puissance électrique du moteur (P2):

40 kW

indice de protection (IP):

IP55

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GGG 40

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

177 kPa

pompe double:

Non

longueur du câble:

0.7 m

fréquence:

autre

courant nominal:

55.75 A

puissance électrique du moteur (P1):

177 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

1470 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

longueur d’encastrement:

800 mm

amorçage automatique:

Oui

Les pompes Grundfos TPD sont des pompes doubles centrifuges monocellulaires in-line monoblocs, équipées d'une garniture mécanique et destinées principalement à des applications telles que le chauffage/le refroidissement/les réseaux de chale