POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPD 65-60/2 A-F-A-BQQE-EW1 - 98958090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 41.18 m³/h
pression de travail max. - 1 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 6 kW
indice de protection (IP) - IP55
matériau corps de pompe - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5712604245576
Réf. Sonepar
06879424557
Réf. Fournisseur
98958090
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
41.18 m³/h
pression de travail max.:
1 bar
puissance électrique du moteur (P2):
6 kW
indice de protection (IP):
IP55
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
22.6 kPa
pompe double:
Non
longueur du câble:
0.7 m
fréquence:
autre
courant nominal:
4 A
puissance électrique du moteur (P1):
22.6 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2800 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
longueur d’encastrement:
340 mm
amorçage automatique:
Oui


