POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPE 40-270/2 A-F-A-BQQE-HWB - 98920110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 195.1 m³/h
pression de travail max. - 3 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 27 kW
indice de protection (IP) - IP55
matériau corps de pompe - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5712603589718
Réf. Sonepar
06879358971
Réf. Fournisseur
98920110
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
195.1 m³/h
pression de travail max.:
3 bar
puissance électrique du moteur (P2):
27 kW
indice de protection (IP):
IP55
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
12.5 kPa
pompe double:
Non
longueur du câble:
0.7 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
2.82 A
puissance électrique du moteur (P1):
12.5 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2880 1/min
moteur à régulation du régime:
incorporé
type de réglage de vitesse:
continu
moteur avec arbre rallongé:
Non
communication:
intégré et préparé
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Oui
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Oui
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Oui
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Oui
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Oui
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Oui
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 40
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-2
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 40
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
16
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
longueur d’encastrement:
320 mm
amorçage automatique:
Non
antidéflagration:
Oui


