POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPE3 50-240 S-A-F-I-BQBE-IYC - 99223383

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPE3 50-240 S-A-F-I-BQBE-IYC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit volumétrique (BEP) - 192.16 m³/h

  • pression de travail max. - 3 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 24 kW

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 304 (1.4308)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712608979248

Réf. Sonepar

06879000307

Réf. Fournisseur

99223383

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

192.16 m³/h

pression de travail max.:

3 bar

puissance électrique du moteur (P2):

24 kW

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 304 (1.4308)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

33.1 kPa

longueur du câble:

0.7 m

puissance électrique du moteur (P1):

33.1 kW

type de réglage de vitesse:

continu

moteur avec arbre rallongé:

Non

communication:

intégré et préparé

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Oui

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Oui

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Oui

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Oui

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Oui

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 50

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-1

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 50

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-1

amorçage automatique:

Non

antidéflagration:

Oui

Les pompes Grundfos TPE3 (I), dont le corps est en acier inoxydable, sont des pompes centrifuges monocellulaires, monoblocs, in-line, équipées d'une garniture mécanique et destinées principalement à des applications telles que la recirculat

Les Atouts de l'article:

TPE3 50-240 S-A-F-I-BQBE-IDC Pompe monocellulaire, monobloc, à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique. La pompe est de conception à coulisse avant. La tête de pompe (moteur, tête et roue) peut ainsi s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie. La garniture mécanique est conforme à la norme EN 12756. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN PN 6/10 (EN 1092-2 et ISO 7005-2). La pompe est équipée d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent. Le rendement du moteur est classé IE5, conformément à IEC 60034-30-2. Le moteur comprend un convertisseur de fréquence et un régulateur PI dans la boîte à bornes du moteur. Cela permet la régulation continue de la vitesse du moteur, afin d'adapter la performance à une condition donnée. La pompe est équipée d'un capteur de pression différentielle et de température combiné. Commandes: Frequency converter:Intégré Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:0 .. 120 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:5500 mn-1 Débit nominal:33.1 m³/h Hmt nom.:19.6 m Diamètre réelle de la roue mobile:74 mm Code de la garniture mécanique:BQBE Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B2 Matériaux: Corps de pompe:Acier inox. Corps de pompe:EN 1.4308 Corps de pompe:ASTM CF8 Roue:Composite Roue:PES+30% GF Installation: Plage température ambiante:-20 .. 50 °C Pression maximale de service:10 bar Pression maximum à la température indiquée:10 bar / 120 °C Type raccordement:DIN Taille du raccordement:DN 50 Pression nominale pour le raccordement:PN 6/10 Entraxe:280 mm Taille de la bride du moteur:56C Donnée électrique: Type moteur:90LC Classe de rendement IE:IE5 Puissance nominale - P2:2.2 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:3 x 380-500 V Courant nominal:4.35-3.55 A Cos phi - facteur de puissance:0.91-0.85 Vitesse nominale:480-5900 mn-1 Rendement:90.1% Rendement moteur à pleine charge:90.1 % Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F No moteur:99138039 Autres: Indice d’efficacité minimale, MEI ≥:0.70 Poids net:30.3 kg Poids brut:37.5 kg Volume d'expédition:0.104 m3 Pays d'origine:HU Code douanier:84137051