POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT AP12.40.06.3 3x200-220V 10m,n/p - 96010895


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
pression de travail max. - 3.2 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 18 kW
qualité du matériau du boitier moteur - acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UNILIFT AP12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700390521752
Réf. Sonepar
06879052175
Réf. Fournisseur
96010895
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
pression de travail max.:
3.2 bar
puissance électrique du moteur (P1):
18 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
volume refoulé max.:
10 m³/h
courant nominal:
80.69 A
puissance électrique du moteur (P2):
12.5 kW
régime:
1 1/min
profondeur d’immersion:
10.7 m
antidéflagration:
Non