POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT AP50B.50.08.3V 3X230V 50HZ 5M - 96007151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 11.28 m³/h
hauteur d’élévation max. - 11 m
pression de travail max. - 3.53 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 1.25 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700393927070
Réf. Sonepar
06879392707
Réf. Fournisseur
96007151
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
11.28 m³/h
hauteur d’élévation max.:
11 m
pression de travail max.:
3.53 bar
puissance électrique du moteur (P1):
1.25 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
64.71 kPa
volume refoulé max.:
24 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
5 m
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
3.53 A
puissance électrique du moteur (P2):
0.8 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2810 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
température ambiante:
0...40 °C
type raccordement côté sortie:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre raccordement côté refoulement:
2 pouces (50)
diamètre raccordement côté refoulement:
50 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
ISO 7-1 / EN 10226-1
dimension max. pièces fixes:
50 mm
coupant:
Non
mode de fonctionnement nominal:
S3
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
210 mm
profondeur d’immersion:
2 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
poids:
9.219 kg
avec protection contre la marche à sec:
Non



