POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT APG.40.10.1 1x230V No Plug - 92616891


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - fonte
débit volumétrique (BEP) - 147.06 m³/h
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe - polypropylène (PP)
classe de qualité matériau hélice - PP-GF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UNILIFT APG
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5715117128169
Réf. Sonepar
06879712816
Réf. Fournisseur
92616891
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
fonte
débit volumétrique (BEP):
147.06 m³/h
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
polypropylène (PP)
classe de qualité matériau hélice:
PP-GF
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
12.8 kPa
volume refoulé max.:
10 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1 m
longueur du câble:
1 m
courant nominal:
26 A
coupant:
Non