Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT APG.40.10.A1 1x230V No Plug - 92616874

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT APG.40.10.A1 1x230V No Plug

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 147.06 m³/h

  • classe de qualité corps de pompe - fonte GG 20 (GJL-200)

  • matériau de la turbine/roue de pompe - polypropylène (PP)

  • classe de qualité matériau hélice - PP-GF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5715117127933

Réf. Sonepar

06879712793

Réf. Fournisseur

92616874

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

fonte

débit volumétrique (BEP):

147.06 m³/h

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

polypropylène (PP)

classe de qualité matériau hélice:

PP-GF

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

12.8 kPa

volume refoulé max.:

10 m³/h

hauteur d’élévation max.:

1 m

longueur du câble:

1 m

courant nominal:

26 A

coupant:

Non

UNILIFT APG est une pompe immergée monocellulaire conçue pour le pompage des eaux usées domestiques dans les systèmes sous pression. La pompe est équipée d'un broyeur et d'un accouplement automatique permettant un accès facile à la pompe.