POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT APG.40.10.A1 1x230V SCH - 92611467


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - fonte
débit volumétrique (BEP) - 147.06 m³/h
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe - polypropylène (PP)
classe de qualité matériau hélice - PP-GF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UNILIFT APG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5715117047880
Réf. Sonepar
06879704788
Réf. Fournisseur
92611467
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
fonte
débit volumétrique (BEP):
147.06 m³/h
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
polypropylène (PP)
classe de qualité matériau hélice:
PP-GF
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
12.8 kPa
volume refoulé max.:
10 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1 m
longueur du câble:
1 m
courant nominal:
26 A
coupant:
Non