POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT CC5-A1 1X220-240V SCHUKO - 96280966

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT CC5-A1 1X220-240V SCHUKO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 2.56 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 5 m

  • pression de travail max. - 0.98 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 6 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700830761366

Réf. Sonepar

06879076136

Réf. Fournisseur

96280966

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

2.56 m³/h

hauteur d’élévation max.:

5 m

pression de travail max.:

0.98 bar

puissance électrique du moteur (P1):

6 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau corps de pompe:

polypropylène (PP)

classe de qualité corps de pompe:

autre

volume refoulé max.:

5 m³/h

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

5 m

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

24.71 A

puissance électrique du moteur (P2):

5 kW

classe d’isolation selon IEC:

B

régime:

0.25 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/4 pouces (32)

dimension max. pièces fixes:

10 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

2 mm

hauteur pompe:

306.6 mm

convient pour montage à sec:

Non

L'UNILIFT CC est une pompe monocellulaire immergée, conçue pour le pompage des eaux claires, non agressives et des eaux grises jusqu'à un niveau de 3 mm d'eau. Elle dispose d'un double refoulement, lui permettant de s'adapter facilement aux