POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Unilift CC5 - A1 float arm HU - 98624419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 2.56 m³/h
hauteur d’élévation max. - 5 m
pression de travail max. - 0.98 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 6 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UNILIFT CC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5711498430778
Réf. Sonepar
06879843077
Réf. Fournisseur
98624419
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
2.56 m³/h
hauteur d’élévation max.:
5 m
pression de travail max.:
0.98 bar
puissance électrique du moteur (P1):
6 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau corps de pompe:
polypropylène (PP)
classe de qualité corps de pompe:
autre
volume refoulé max.:
5 m³/h
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble:
5 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
24.71 A
puissance électrique du moteur (P2):
5 kW
classe d’isolation selon IEC:
B
régime:
0.25 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/4 pouces (32)
dimension max. pièces fixes:
10 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
2 mm
hauteur pompe:
306.6 mm
convient pour montage à sec:
Non


