POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT KP250-A-1 1x220-230V 50Hz 10m - 012H6800

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • pression de travail max. - 2.3 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 11.2 kW

  • qualité du matériau du boitier moteur - acier inoxydable 316 (1.4401)

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700392225214

Réf. Sonepar

06879222521

Réf. Fournisseur

012H6800

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

pression de travail max.:

2.3 bar

puissance électrique du moteur (P1):

11.2 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

volume refoulé max.:

10 m³/h

courant nominal:

50.2 A

puissance électrique du moteur (P2):

7.5 kW

régime:

0.48 1/min

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

profondeur d’immersion:

7 m

antidéflagration:

Oui

UNILIFT KP est une pompe immergée compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiment