POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT KP250-M-1 1x115V 60Hz 25ft. US - 012DC201


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
pression de travail max. - 4.9 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 11.5 kW
qualité du matériau du boitier moteur - acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UNILIFT KP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5700391116278
Réf. Sonepar
06879111627
Réf. Fournisseur
012DC201
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
pression de travail max.:
4.9 bar
puissance électrique du moteur (P1):
11.5 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
volume refoulé max.:
7.6 m³/h
courant nominal:
48.63 A
puissance électrique du moteur (P2):
8 kW
régime:
0.42 1/min
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
profondeur d’immersion:
6.7 m
antidéflagration:
Oui