POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT KP350-A-1 1x220-240V 50Hz Sch 5m - 013N1600

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT KP350-A-1 1x220-240V 50Hz Sch 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 7.77 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 9 m

  • pression de travail max. - 3.2 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 14 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5700393433137

Réf. Sonepar

06879343313

Réf. Fournisseur

013N1600

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

7.77 m³/h

hauteur d’élévation max.:

9 m

pression de travail max.:

3.2 bar

puissance électrique du moteur (P1):

14 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

volume refoulé max.:

5 m³/h

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

5 m

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

57.26 A

puissance électrique du moteur (P2):

9 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

0.72 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/4 pouces (32)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

dimension max. pièces fixes:

10 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

148 mm

hauteur pompe:

224 mm

profondeur d’immersion:

7.2 m

antidéflagration:

Oui

convient pour montage à sec:

Oui

UNILIFT KP est une pompe immergée compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiment