POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNOLIFT 270.40 CC/KP avec tuyauterie - 97642385


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
coupant - Non
volume du conteneur - 270 l
convient pour matières fécales - Non
convient pour une installation extérieure - Non
montage dernière cuvette de w.-c. - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5700310042312
Réf. Sonepar
06879004231
Réf. Fournisseur
97642385
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
coupant:
Non
volume du conteneur:
270 l
convient pour matières fécales:
Non
convient pour une installation extérieure:
Non
montage dernière cuvette de w.-c.:
Non
matériau corps de pompe:
autre
longueur du câble:
6 m
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
nombre d'orifices d'admission:
110
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
avec désaération:
Non
dimension max. pièces fixes:
10 mm