Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNOLIFT.270.AP50B.50.11.1 - 99017760

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNOLIFT.270.AP50B.50.11.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • coupant - Non

  • volume du conteneur - 8.4 l

  • débit volumétrique (BEP) - 28 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 14 m

  • convient pour matières fécales - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712605175872

Réf. Sonepar

06879517587

Réf. Fournisseur

99017760

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

coupant:

Non

volume du conteneur:

8.4 l

débit volumétrique (BEP):

28 m³/h

hauteur d’élévation max.:

14 m

convient pour matières fécales:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

montage dernière cuvette de w.-c.:

Non

classe de qualité corps de pompe:

autre

nombre de pompes:

1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

8 kPa

volume refoulé max.:

1.75 m³/h

nombre de phases:

82.35

courant nominal:

8 A

puissance électrique du moteur (P1):

1.5 kW

puissance électrique du moteur (P2):

1.21 kW

mode de fonctionnement nominal:

S1/S3 40 %

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

46 1/min

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

nombre d'orifices d'admission:

3

raccord côté d’alimentation:

extrémité de tube

diamètre raccordement côté alimentation:

4 pouces (100)

diamètre raccordement côté alimentation:

110 mm

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

PN 6

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

2 pouces (50)

diamètre raccordement côté refoulement:

50 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

PN 6

type de raccordement côté sortie:

autre

forme de la plage:

rond

avec soupape de non-retour:

Non

avec désaération:

Non

indice de protection (IP):

IP68

largeur:

600 mm

profondeur:

700 mm

hauteur:

800 mm

dimension max. pièces fixes:

50 mm

fonction d'alarme:

Oui

sortie d'alarme:

Oui

antidéflagration:

Non

Unolift est une station de relevage à pompe unique conçue pour la collecte et l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments, comme les caves situées en dessous du niveau des égouts. Il est livré avec tuyauterie à monter sur place.