POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UP20-30 N 150 1X230V 50HZ 9H - 59643500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 16.67 m³/h
pression de travail max. - 1 bar
moteur à régulation du régime - sans
indice de protection (IP) - IP44
matériau corps de pompe - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UP Acier inoxydable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5708601058745
Réf. Sonepar
06879105874
Réf. Fournisseur
59643500
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
16.67 m³/h
pression de travail max.:
1 bar
moteur à régulation du régime:
sans
indice de protection (IP):
IP44
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
0.31 kPa
pompe double:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
1.53 A
puissance électrique du moteur (P1):
3 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2900 1/min
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
longueur d’encastrement:
150 mm