POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UPA 15-90 230V 50Hz Schuko plug - 99538895

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 9 m
adapté à l'eau d'usage - Oui
convient pour eau de pluie - Non
convient pour arrosage/irrigation - Non
matériau corps de pompe - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713830738429
Réf. Sonepar
06879073842
Réf. Fournisseur
99538895
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
hauteur d’élévation max.:
9 m
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour eau de pluie:
Non
convient pour arrosage/irrigation:
Non
matériau corps de pompe:
fonte
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
1 kPa
volume refoulé max.:
1.7 m³/h
pression de travail max.:
10 bar
longueur du câble:
0.12 m
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
raccord côté d’alimentation:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
160 mm


