POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UPS32-100 N 180 1x230V 50Hz 9H - 95906489

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UPS32-100 N 180 1x230V 50Hz 9H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit volumétrique (BEP) - 65.59 m³/h

  • pression de travail max. - 1 bar

  • moteur à régulation du régime - sans

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700311289945

Réf. Sonepar

06879128994

Réf. Fournisseur

95906489

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

65.59 m³/h

pression de travail max.:

1 bar

moteur à régulation du régime:

sans

indice de protection (IP):

IPX4

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 304 (1.4308)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

65.59 kPa

pompe double:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

7.45 A

puissance électrique du moteur (P1):

10 kW

classe d’isolation selon IEC:

H

régime:

2900 1/min

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

longueur d’encastrement:

180 mm

Les circulateurs Grundfos UP, UPS N ont un corps en acier inoxydable et sont recommandés pour la recirculation d'eau chaude sanitaire et le chauffage par le sol. UP, UPS N peuvent être connectés à une horloge pour limiter leur fonctionneme