POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H - 95906752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 30.88 m³/h
hauteur d’élévation max. - 0.46 m
pression de travail max. - 1 bar
moteur à régulation du régime - sans
matériau corps de pompe - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5700317139527
Réf. Sonepar
06879713952
Réf. Fournisseur
95906752
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
30.88 m³/h
hauteur d’élévation max.:
0.46 m
pression de travail max.:
1 bar
moteur à régulation du régime:
sans
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 304 (1.4308)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
pompe double:
Non
courant nominal:
4.25 A
puissance électrique du moteur (P1):
5.5 kW
régime:
5.5 1/min
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non


