Poujoulat - COUDE 45 I SOUDE PLISSE 200 - - 52200121/0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417062765674
Réf. Sonepar
05690001368
Réf. Fournisseur
52200121/0
Réf. Commerciale
Poujoulat
Coude plissé pour dévoiement, simple paroi FUMISTERIE INOX SOI Poujoulat diam.200 - 045° pour Chaudière
Les Atouts de l'article:
Coude plissé à 45° permettant la réalisation de dévoiement dans le conduit de raccordement.Étanchéité parfaite de l’appareil Optimisation des performances de l’appareil Débouché soignée en toiture
Les Atouts de la gamme:
Les conduits de FUMISTERIE INOX SOI permettent la réalisation de raccordements économiques des chaudières fonctionnant au gaz, au fioul ou au bois.La FUMISTERIE INOX SOI propose une gamme complète (7 diamètres, plusieurs accessoires, réductions et adaptateurs) pour tout type de montage en rénovation. Elle ne peut pas être utilisée en tubage de conduit traditionnel. La FUMISTERIE INOX SOI permet un assemblage rapide par simple emboîtement.
Les Atouts de l'article:
Coude plissé à 45° permettant la réalisation de dévoiement dans le conduit de raccordement.Étanchéité parfaite de l’appareil Optimisation des performances de l’appareil Débouché soignée en toiture
Les Atouts de la gamme:
Les conduits de FUMISTERIE INOX SOI permettent la réalisation de raccordements économiques des chaudières fonctionnant au gaz, au fioul ou au bois.La FUMISTERIE INOX SOI propose une gamme complète (7 diamètres, plusieurs accessoires, réductions et adaptateurs) pour tout type de montage en rénovation. Elle ne peut pas être utilisée en tubage de conduit traditionnel. La FUMISTERIE INOX SOI permet un assemblage rapide par simple emboîtement.