Poujoulat - ELEMENT DROIT 1000 0:100 CD - Non Peint - 44100005/9999

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3417062799488

Réf. Sonepar

05690001782

Réf. Fournisseur

44100005/9999

Réf. Commerciale

Poujoulat

Longueur 1 m

Les Atouts de l'article:

Élément droit de longueur 1000mm pour réaliser un raccordement, un carneau ou un tubage de conduit maçonné.Étanchéité parfaite3 mètres de dépassement en toitureDisponible dans toutes les nuances RAL

Les Atouts de la gamme:

Le conduit simple paroi inox CONDENSOR est un conduit polycombustible adapté aux chaudières gaz, fioul, bois et granulés de bois. Il s’installe en maison individuelle, en bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, et permet l’évacuation des produits de combustion jusqu’à 450°C.Installé à l’intérieur ou à l’extérieur, CONDENSOR (Ø 80 à 600) convient pour tous les tubages droits, carneaux et raccordements, en neuf comme en existant. Pour les chaudières à condensation et/ou en pression, la gamme CONDENSOR assure une étanchéité parfaite.  CONDENSOR propose plusieurs finitions (inox brillant ou coloris RAL au choix…) pour une intégration harmonieuse dans son environnement.