Poujoulat - PLAQUE VENT.TUB.CHAUFF 0:150 - - 52150655/0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063517210
Réf. Sonepar
05690351721
Réf. Fournisseur
52150655/0
Réf. Commerciale
Poujoulat
Plaque de propreté de ventilation, FUMISTERIE INOX SOI Poujoulat diam.150 pour Chaudière
Les Atouts de l'article:
La plaque inox de ventilation tubage enchaufferie (réf. PVTC) permet la finition basse entre le conduit deraccordement sur un tubage pour un conduit maçonné. En plus de la finition esthétique, elleapporte la solution de ventilation basse (20 cm²) imposée par le DTU 24.1 pourle tubage d’un conduit maçonné.Étanchéité parfaite de l’appareil Optimisation des performances de l’appareil Débouché soignée en toiture
Les Atouts de la gamme:
Les conduits de FUMISTERIE INOX SOI permettent la réalisation de raccordements économiques des chaudières fonctionnant au gaz, au fioul ou au bois.La FUMISTERIE INOX SOI propose une gamme complète (7 diamètres, plusieurs accessoires, réductions et adaptateurs) pour tout type de montage en rénovation. Elle ne peut pas être utilisée en tubage de conduit traditionnel. La FUMISTERIE INOX SOI permet un assemblage rapide par simple emboîtement.
Les Atouts de l'article:
La plaque inox de ventilation tubage enchaufferie (réf. PVTC) permet la finition basse entre le conduit deraccordement sur un tubage pour un conduit maçonné. En plus de la finition esthétique, elleapporte la solution de ventilation basse (20 cm²) imposée par le DTU 24.1 pourle tubage d’un conduit maçonné.Étanchéité parfaite de l’appareil Optimisation des performances de l’appareil Débouché soignée en toiture
Les Atouts de la gamme:
Les conduits de FUMISTERIE INOX SOI permettent la réalisation de raccordements économiques des chaudières fonctionnant au gaz, au fioul ou au bois.La FUMISTERIE INOX SOI propose une gamme complète (7 diamètres, plusieurs accessoires, réductions et adaptateurs) pour tout type de montage en rénovation. Elle ne peut pas être utilisée en tubage de conduit traditionnel. La FUMISTERIE INOX SOI permet un assemblage rapide par simple emboîtement.