Poujoulat - RALLONGE R+TV 150TP3E L950 - Couleur: NOIR9030 - RAL 9030 - 30150019/9030

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3417064276116

Réf. Sonepar

05690427611

Réf. Fournisseur

30150019/9030

Réf. Commerciale

Poujoulat

RALLONGE R+TV 150TP3E L950 - Couleur: NOIR9030 - RAL 9030

Les Atouts de l'article:

Rendement optimisé Étanchéité parfaite Assemblage simple Nombreux accessoires

Les Atouts de la gamme:

EFFICIENCE est un conduit concentrique étanche triple paroi isolé avec de la laine de roche pour appareils à bois (poêle, foyer ou cuisinière, bûches ou granulés). Le système assure l'amenée d'air et l'évacuation de fumée dans un même conduit, améliorant le rendement de l'appareil et réduisant les consommations d'énergie.Adapté aux habitats étanches, EFFICIENCE peut s'installer à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Selon les cas, il peut s’intégrer en toiture sans nécessité de dépassement de faîtage.Le conduit EFFICIENCE est positionnable en sortie arrière ou sur le dessus de l'appareil. Son concept d'emboîtement sécurisé par collier assure la rigidité et la stabilité de l’installation.Comment installer le conduit EFFICENCE par le dessus ? Comment installer le conduit EFFICENCE par l'arrière ?