Poujoulat - STARFLEX LISSE 10-100 150 33M - - 51150161/0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063373212
Réf. Sonepar
05690003629
Réf. Fournisseur
51150161/0
Réf. Commerciale
Poujoulat
Flexible bobine STARFLEX 2010 pour dérouleurTubage, simple paroi TUBAGE FLEXIBLE Poujoulat diam.150
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible en Inox à paroi intérieure lisse. Il est constitué d'une double peau d'épaisseur 2x0,10 et permet le tubage des conduits traditionnels dévoyés (non rectilignes).Étanchéité parfaite Adaptable tout conduit
Les Atouts de la gamme:
Le TUBAGE FLEXIBLE, destiné au tubage de tous les conduits traditionnels dévoyés ou droits, permet de raccorder l’ensemble des appareils bois bûches et granulés, gaz, fioul ou charbon, en toute sécurité.Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme TUBAGE FLEXIBLE est disponible dans plusieurs qualités : simple ou double paroi dans différentes épaisseurs. Il est livré avec un kit d'adaptation à tous les conduits et configurations. Comment tuber et raccorder ?
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible en Inox à paroi intérieure lisse. Il est constitué d'une double peau d'épaisseur 2x0,10 et permet le tubage des conduits traditionnels dévoyés (non rectilignes).Étanchéité parfaite Adaptable tout conduit
Les Atouts de la gamme:
Le TUBAGE FLEXIBLE, destiné au tubage de tous les conduits traditionnels dévoyés ou droits, permet de raccorder l’ensemble des appareils bois bûches et granulés, gaz, fioul ou charbon, en toute sécurité.Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme TUBAGE FLEXIBLE est disponible dans plusieurs qualités : simple ou double paroi dans différentes épaisseurs. Il est livré avec un kit d'adaptation à tous les conduits et configurations. Comment tuber et raccorder ?