Poujoulat - TERM. VERT. 60-100 E.A BRIQUE - - 17060552/0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417062558825
Réf. Sonepar
05690000923
Réf. Fournisseur
17060552/0
Marque
Poujoulat
Sortie de toit terminal vertical, double paroi, Lame d'air, DUALIS BASSE TEMPÉRATURE Poujoulat diam.60/100 - 1.000 mm pour Chaudière
Les Atouts de l'article:
Le terminal vertical s'installe en toiture et assure l'entrée de l'air comburant et l'évacuation des fumées. Ces caractéristiques techniques et sa géométrie en font un des meilleurs terminal du marché en terme de pertes de charge et de recirculation.Recoupable en partie basse, il s'adapte parfaitement à toutes les configurations de bâtiments.Compatible tous appareils gaz basse température 2 diamètres disponibles 8 coloris disponibles
Les Atouts de la gamme:
DUALIS BASSE TEMPÉRATURE s’adapte aux appareils dont la température de fumée ne dépasse pas 160°C. Il convient à tous types de chaudières et chauffe-bains domestiques étanches gaz basse température, en neuf comme en rénovation. Le conduit intérieur DUALIS BASSE TEMPÉRATURE se compose d’un conduit intérieur en aluminium et d’un conduit extérieur en métal (col. blanc) pour une finition et une intégration parfaite à son environnement. Les différents éléments de la gamme DUALIS BASSE TEMPÉRATURE (terminaux, longueurs, coudes) permettent de réaliser tous les types de montages depuis la sortie de l’appareil jusqu’à l’extérieur du bâtiment (terminal horizontal ou terminal vertical).
Les Atouts de l'article:
Le terminal vertical s'installe en toiture et assure l'entrée de l'air comburant et l'évacuation des fumées. Ces caractéristiques techniques et sa géométrie en font un des meilleurs terminal du marché en terme de pertes de charge et de recirculation.Recoupable en partie basse, il s'adapte parfaitement à toutes les configurations de bâtiments.Compatible tous appareils gaz basse température 2 diamètres disponibles 8 coloris disponibles
Les Atouts de la gamme:
DUALIS BASSE TEMPÉRATURE s’adapte aux appareils dont la température de fumée ne dépasse pas 160°C. Il convient à tous types de chaudières et chauffe-bains domestiques étanches gaz basse température, en neuf comme en rénovation. Le conduit intérieur DUALIS BASSE TEMPÉRATURE se compose d’un conduit intérieur en aluminium et d’un conduit extérieur en métal (col. blanc) pour une finition et une intégration parfaite à son environnement. Les différents éléments de la gamme DUALIS BASSE TEMPÉRATURE (terminaux, longueurs, coudes) permettent de réaliser tous les types de montages depuis la sortie de l’appareil jusqu’à l’extérieur du bâtiment (terminal horizontal ou terminal vertical).





