Prefilar - PREFILAR 3G1,5 diam 16 Bleu-Orange-Vert/Jaune - 163152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
1.5...1.5 mm²Spécificités essentielles
couleur - bleu
diamètre intérieur - 10.7 mm
diamètre externe - 16 mm
avec tirette - Non
section nominale du conducteur - 1.5...1.5 mm²
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
07960163152
Réf. Fournisseur
163152
Marque
Prefilar
couleur:
bleu
diamètre intérieur:
10.7 mm
diamètre externe:
16 mm
avec tirette:
Non
section nominale du conducteur:
1.5...1.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil:
3
nombre de fils du câble de télécommunication:
0
nombre de câbles coaxiaux:
0
matériau:
polypropylène (PP)
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Non
tenue à la flexion:
flexible
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
convient pour installation sur bois:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Oui
installation en sous-sol (chape de béton):
Oui
installation à l'extérieur:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
température de fonctionnement:
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
nombre de câbles de données:
0
nombre de fils du câble de courant fort:
3
nombre de conducteurs de haut-parleur:
0
nombre d'éléments de câblage:
3
avec conducteur de protection:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Les Atouts de la gamme:
UNE MARQUE 100% SONEPAR : Grâce à un partenariat fort avec des fabricants de renom, Sonepar vous propose une gamme essentielle de gaines préfilés.Une marque pour des professionnels exigeants !
PREFILAR®, LA SOLUTION 2 EN 1 POUR VOS CHANTIERS :
Un produit de qualité conforme aux normes françaises : ICTA 3422 et H07VU RPC.
Pratique à transporter et à mettre en oeuvre : un vrai gain de temps sur vos chantiers !
Disponible dans une large gamme de sections et de couleurs et de type de câbles ;notre gamme PREFILAR permet de réaliser tous vos chantiers : 19 références courants forts gaine bleue. 4 références courants faibles gaine verte.
PREFILAR® vous permet de raccorder :
Les interrupteurs, les prises et les points de lumières
Les commandes de lumières à partir de plusieurs points
Les lignes montantes
Les équipements pour la télévision, le téléphone, l’informatique
et la domotique
PREFILAR®, la réponse pour tous les types de constructions :
Paroies traditionnelles
Cloisons alvéolaires et ossatures
Plafonds suspendus ou pose au sol enterré
Installation dans les ciments liquides.
PREFILAR®, LA SOLUTION 2 EN 1 POUR VOS CHANTIERS
- Gaine préfilée prête à l’emploi : Gain de temps et de main d’oeuvre à l’installation et Gain de place car facilite le stockage
- Garantie sans halogène (<0.5%)






