Prysmian Energie Cables & Systemes - Câble cuivre rigide résistant au feu AFUMEX FIRST Non Armé 3G2,5 - 20119559


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 300 kV
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563031101001
Réf. Sonepar
00042110100
Réf. Fournisseur
20119559
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
3
Tension nominale U0:
300 kV
couleur de gaine:
orange
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
résistance du conducteur à 20 °C:
7 ohm/km
forme du conducteur:
Milliken
isolation des fils:
caoutchouc
spécification de l'isolation principale:
caoutchouc (silicone)
marquage du conducteur:
ruban encreur
avec conducteur de protection:
Oui
Blindage:
Non
gaine en plomb:
Non
conducteur concentrique:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
9 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
6 mm
poids:
130 kg/km
température max. admissible du conducteur:
90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...90 °C
tension nominale U:
500 kV
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non