Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel rigide U1000 R2V 37G2,5 * T - 20026688

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 37
couleur de gaine - noir
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563030334004
Réf. Sonepar
00042033400
Réf. Fournisseur
20026688
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
37
couleur de gaine:
noir
avec conducteur de protection:
Oui