Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel soupleH07 RNFI 2X2,5 * C100 - 20032918


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 450 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563030485058
Réf. Sonepar
00042048505
Réf. Fournisseur
20032918
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
matériau de la gaine:
caoutchouc
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
2
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
résistance du conducteur à 20 °C:
8 ohm/km
élément de câblage:
autre
isolation des fils:
caoutchouc
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
autre
blindage sur câblage:
autre
organe de support:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
11.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...90 °C
tension nominale U:
750 V
forme du conducteur:
rond
poids:
155 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non