fin de vie

Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable photovoltaique TECSUN Noir 1X4 * T - 20034898

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 600 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3563033814008

Réf. Sonepar

00042381400

Réf. Fournisseur

20034898

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur:

4 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

600 kV

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

taille AWG:

10

résistance du conducteur à 20 °C:

5 ohm/km

forme du conducteur:

Milliken

isolation des fils:

caoutchouc

marquage du conducteur:

ruban encreur

avec conducteur de protection:

Oui

conducteur concentrique:

autre

spécification du matériau gaine externe:

caoutchouc (EVA)

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

5.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

3 mm

poids:

60 kg/km

température max. admissible du conducteur:

90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-273.14...-273.14 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...70 °C

tension nominale U:

1000 kV

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

Câble photovoltaïque TECSUN Noir 1X4 * T