fin de vie

Prysmian Energie Cables & Systemes - Fil domestique rigide H07 VU 1,5 violet Couronne 500 mètres - 20035507

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de conducteur - violet

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 15000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3563030009117

Réf. Sonepar

00042000911

Réf. Fournisseur

20035507

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de conducteur:

violet

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

isolation des fils:

PVC

couleur d'identification/codification du fil:

violet

marquage du conducteur:

couleur

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

3.2 mm

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Fil domestique rigide H07 VU 1,5 violet Couronne 500 mètres Equipement des circuits des locaux d?habitation, bureaux,... Filerie et câblage de tableaux ou d?appareils électriques. Grâce à un coefficient de frottement très réduit facilitent