fin de vie

Prysmian Energie Cables & Systemes - Fil domestique souple H05 vk 0,75 vert jaune couronne 100m - 20034464

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de conducteur - vert/jaune

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3563030120058

Réf. Sonepar

00042012005

Réf. Fournisseur

20034464

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de conducteur:

vert/jaune

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0:

300 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

2.7 mm

tension nominale U:

500 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Fil domestique souple H05 vk 0,75 vert jaune couronne 100m Utilisations recommandées pour installations dans des conduits apparents ou encastrés, ou des systèmes fermés similaires. Ce câble convient également aux installations fixes jusqu?à