Prysmian Energie Cables & Systemes - Fil domestique souple H07 VK 70 Noir Touret - 20031843


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
couleur de conducteur - noir
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3563030205007
Réf. Sonepar
00042020500
Réf. Fournisseur
20031843
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur:
70 mm²
couleur de conducteur:
noir
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
taille AWG:
10
isolation des fils:
PVC
couleur d'identification/codification du fil:
noir
marquage du conducteur:
couleur
température max. admissible du conducteur:
70 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
16 mm
tension nominale U:
750 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non