Radson - Barre porte-serviettes SANBE 380 mm - 901581HB30

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Barre porte-serviettes SANBE 380 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - porte-serviettes

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - autre

  • degré de brillance - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413571455172

Réf. Sonepar

03100000008

Réf. Fournisseur

901581HB30

Marque

Radson

type d'accessoire/pièce détachée:

porte-serviettes

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

couleur:

autre

degré de brillance:

mat

couleur standard:

Oui

Barre porte-serviettes SANBE 380 mm