Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Radson - console MCW-5 - 300 mm - 572300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - console MCW-5 - 300 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413571353867

Réf. Sonepar

03100135386

Réf. Fournisseur

572300

Réf. Commerciale

Radson

console MCW-5 - 300 mm