Radson - INTEGRA E-FLOW 22 900 900 - EIN229000900R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type - 22
hauteur - 900 mm
longueur - 900 mm
profondeur - 106 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6438257716469
Réf. Sonepar
03100771646
Réf. Fournisseur
EIN229000900R
Réf. Commerciale
Radson
matériau:
acier
type:
22
hauteur:
900 mm
longueur:
900 mm
profondeur:
106 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2184 W
couleur:
blanc
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
1243 W
structure de surface du panneau frontal:
profilé
panneau frontal aquifère:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
pattes soudées:
Oui
rabattable:
Non
dimension du filetage (en pouces):
12/34
raccordement fileté:
filetage intérieur/ filetage extérieur
adapté aux locaux humides:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Oui
avec revêtement latéral:
Oui
avec revêtement supérieur:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
avec consoles murales:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui