fin de vie

Radson - PAR EF 22 600 1800 L - EPA226001800L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - PAR EF 22 600 1800 L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type - 22

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1800 mm

  • profondeur - 108 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371151924

Réf. Sonepar

03100115379

Réf. Fournisseur

EPA226001800L

Réf. Commerciale

Radson

matériau:

acier

type:

22

hauteur:

600 mm

longueur:

1800 mm

profondeur:

108 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3092 W

couleur:

blanc

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

1760 W

structure de surface du panneau frontal:

plat, lisse

panneau frontal aquifère:

Non

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

pattes soudées:

Oui

rabattable:

Non

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

raccordement fileté:

filetage intérieur/ filetage extérieur

adapté aux locaux humides:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Oui

avec revêtement latéral:

Oui

avec revêtement supérieur:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

avec consoles murales:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur eau chaude E-FLOW PARADA GAUCHE Type 22, horizontal blanc, hauteur 600mm , largeur 1800mm, puissance 3092 W