Radson - Radiateur panneau 22 200 1200 Integra plinthe - CV222001200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau 22 200 1200 Integra plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 441 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 869 W

Conditionnement

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569225590

Réf. Sonepar

03100922559

Réf. Fournisseur

CV222001200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

441 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

869 W

exposant N:

1.3269

contenu en eau:

3 l

Radiateur eau chaude PLINTHE Integra Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1200mm, puissance 869 W

Les Atouts de la gamme:

PLINTHE Integra