Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau 22 200 1400 Integra plinthe - CV222001400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau 22 200 1400 Integra plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 515 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1014 W

Emballage et conditions

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569225606

Réf. Sonepar

03100922560

Réf. Fournisseur

CV222001400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

515 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1014 W

exposant N:

1.3269

contenu en eau:

3.5 l

Radiateur eau chaude PLINTHE Integra Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1400mm, puissance 1014 W

Les Atouts de la gamme:

PLINTHE Integra