Radson - Radiateur panneau 22 200 1600 Integra plinthe - CV222001600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 588 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1158 W
Conditionnement
7 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6418569224982
Réf. Sonepar
03100922498
Réf. Fournisseur
CV222001600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
588 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1158 W
exposant N:
1.3269
contenu en eau:
4 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE Integra


