Radson - Radiateur panneau 22 200 2000 Integra plinthe - CV222002000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 735 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1448 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE Integra
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6418569225620
Réf. Sonepar
03100922562
Réf. Fournisseur
CV222002000
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
735 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1448 W
exposant N:
1.3269
contenu en eau:
5 l