Radson - Radiateur panneau 22 200 2300 Integra plinthe - CV222002300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau 22 200 2300 Integra plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 845 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 2300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1665 W

Conditionnement

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569225637

Réf. Sonepar

03100922563

Réf. Fournisseur

CV222002300

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

845 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

2300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1665 W

exposant N:

1.3269

contenu en eau:

5.75 l

Radiateur eau chaude PLINTHE Integra Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 2300mm, puissance 1665 W

Les Atouts de la gamme:

PLINTHE Integra