Radson - Radiateur panneau 33 200 1000 Integra plinthe - CV332001000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau 33 200 1000 Integra plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 515 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1022 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569225668

Réf. Sonepar

03100922566

Réf. Fournisseur

CV332001000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

515 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1022 W

exposant N:

1.3403

contenu en eau:

3.8 l

Radiateur eau chaude PLINTHE Integra Type 33, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1000mm, puissance 1022 W

Les Atouts de la gamme:

PLINTHE Integra