Radson - Radiateur panneau 33 200 1100 Integra plinthe - CV332001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 567 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1124 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE Integra
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6418569225675
Réf. Sonepar
03100922567
Réf. Fournisseur
CV332001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
567 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1124 W
exposant N:
1.3403
contenu en eau:
4.18 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE Integra


