Radson - Radiateur panneau 33 200 1200 Integra plinthe - CV332001200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau 33 200 1200 Integra plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 618 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1226 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6418569225682

Réf. Sonepar

03100922568

Réf. Fournisseur

CV332001200

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

618 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1226 W

exposant N:

1.3403

contenu en eau:

4.56 l

Radiateur eau chaude PLINTHE Integra Type 33, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1200mm, puissance 1226 W