Radson - Radiateur panneau 33 200 1400 Integra plinthe - CV332001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 722 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1431 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE Integra
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6418569225699
Réf. Sonepar
03100922569
Réf. Fournisseur
CV332001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
722 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1431 W
exposant N:
1.3403
contenu en eau:
5.32 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE Integra


