Radson - Radiateur panneau 33 200 2000 Integra plinthe - CV332002000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau 33 200 2000 Integra plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1031 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2044 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569225729

Réf. Sonepar

03100922572

Réf. Fournisseur

CV332002000

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1031 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2044 W

exposant N:

1.3403

contenu en eau:

7.6 l

Radiateur eau chaude PLINTHE Integra Type 33, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 2000mm, puissance 2044 W

Les Atouts de la gamme:

PLINTHE Integra