Radson - Radiateur panneau 33 200 2300 Integra plinthe - CV332002300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1186 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 2300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2351 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE Integra
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6418569225736
Réf. Sonepar
03100922573
Réf. Fournisseur
CV332002300
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1186 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
2300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2351 W
exposant N:
1.3403
contenu en eau:
8.74 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE Integra


