Radson - Radiateur panneau 44 200 1200 Integra plinthe - CV442001200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau 44 200 1200 Integra plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 804 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1604 W

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569229710

Réf. Sonepar

03100922971

Réf. Fournisseur

CV442001200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

804 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1604 W

exposant N:

1.3516

contenu en eau:

6.6 l

Radiateur eau chaude PLINTHE Integra Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1200mm, puissance 1604 W

Les Atouts de la gamme:

PLINTHE Integra